項目 | 電池 |
電池容量 | 650毫安 |
電池類型 | 鎳鎘 |
深度 | 1.125“ |
身高 | 1 15/16 英尺。 |
充電時間 | 24小時。 |
最多可充電 | 5至7年。 |
終端連接 | 插頭AMP |
終端類型 | JST |
電壓 | 4.8 |
信號寬度 | 1.125ft。 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.95 |
船長(厘米) | 2.84 |
船寬(厘米) | 2.84 |
HS代碼 | 8507308010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 電池容量 | 電池類型 | 深度 | 身高 | 終端連接 | 終端類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48H465 | 13/16 英尺。 | 300毫安 | 鎳鎘 | 13/16' | 1.75ft。 | 插頭AMP | JST | 4.8 | 新台幣331元 | ||
48H467 | 1.125ft。 | 300毫安 | 鎳鎘 | 1-3 / 64' | 1 15/16 英尺。 | 插頭AMP | JST | 3.6 | 新台幣273元 | ||
48H468 | 1.125ft。 | 300毫安 | 鎳鎘 | 9/16' | 1 15/16 英尺。 | 插頭AMP | JST | 2.4 | 新台幣224元 | ||
48H470 | 1.88“ | 4.5啊 | 密封鉛酸 | 2.75“ | 4.187“ | 馬累·法斯頓 | 男性標籤 | 6 | 新台幣912元 | ||
48H471 | 5 15機構/ 16“ | 12啊 | 密封鉛酸 | 2" | 3.875“ | 馬累·法斯頓 | 男性標籤 | 6 | 新台幣1,711元 |