項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 50/7/4小時 |
電池尺寸 | 3.7V |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 250/175 / 55m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.3“ |
主體材料 | 鋁 |
跌落等級 | 1.0m |
手電筒光束類型 | 點 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 5.47“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 800/400/40 |
流明範圍 | 大於750 |
最大流明輸出 | 800 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 15000/8000 / 830cd |
高設置下的運行時間 | 4小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX7 |
電池重量 | 0.44盎司。 |
船重(kg) | 0.28 |