項目 | LED投光燈 |
安培 | 0.17 |
平均燈泡壽命 | 25,000小時。 |
平均壽命 | 25,000小時。 |
基本類型 | 單觸點刺刀(BA15s) |
光束角 | 60學位 |
燈泡直徑 | 2" |
燈泡殼 | 玻璃 |
燈泡技術 | 指示燈 |
色溫 | 3000K |
調光/非調光 | 不可調光 |
符合能源之星 | 沒有 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外 | 室內 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 55 |
燈管直徑 | 1.5“ |
燈的形狀 | MR16 |
燈的類型 | 反射鏡 |
LED更換 | 20W INC / 5W CFL |
燈光顏色 | 溫暖 |
流明 | 55 |
最高 總體長度 | 62.5mm |
總體燈形 | MR/JDR |
三路 | 沒有 |
電壓 | 12 |
瓦 | 2 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 基本類型 | 最高 總體長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4LRG5 | 雙觸點刺刀(BA15d) | 37.3mm | 新台幣1,635元 |