項目 | 牆包 |
深度 | 11.125“ |
夾具類型 | 感應 |
燈具功率 | 40 |
身高 | 12“ |
房屋裝修 | 建築古銅色聚酯粉末塗料 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
燈的類型 | 40W白熾燈 |
燈瓦 | 40 |
鏡頭材質 | 硼矽酸鹽玻璃 |
配光 | 第四類 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -40度數F. |
安裝 | 直接連接到牆壁或通過標準 4" 接線盒或通過 1/2" 導管開口使用表面導管接線 |
反光材料 | 陽極氧化鋁 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 7.88“ |
船重(kg) | 4.66 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 9405108020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 燈具功率 | 身高 | 燈的類型 | 燈瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNK6 | 16.5“ | 80 | 13.25“ | 80W白熾燈 | 80 | 10.62“ | 新台幣24,778元 |