項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | M48 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 探測開始 |
身高 | 4.25“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 480 |
輸入瓦數 | 1623 |
絕緣級別 | H |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 1500 |
總長: | 6" |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
燈數 | 1 |
480V工作電流 | 3.3 |
熱保護 | 沒有 |
信號寬度 | 5.875“ |
船重(kg) | 14.18 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | ANSI代碼 | 鎮流器類型 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 輸入瓦數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75“ | M132 / M154 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 4.187“ | 4.25“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | 新台幣5,269元 | |
4CRH4 | 4.75“ | M131 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 4 5機構/ 16“ | 4.25“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | 新台幣2,354元 | |
4CRH5 | 4.75“ | M135 / M155 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 4 5機構/ 16“ | 4.25“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | 新台幣1,730元 | |
4CRH6 | 4.75“ | M138 / M153 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 3.187“ | 4.25“ | 120/208/240/277/480 | 284 | 新台幣7,179元 | |
4CRH7 | 4.75“ | M132 / M154 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 3 13機構/ 16“ | 4.25“ | 120/208/240/277/480 | 363 | 新台幣5,898元 | |
4CRH9 | 3 15機構/ 16“ | S68 | 磁芯和線圈 | -40度數F. | 2 5機構/ 16“ | 2 13機構/ 16“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | 新台幣4,048元 | |
4CRJ2 | 3 15機構/ 16“ | M102 / M142 | 脈衝啟動 | -20度數F. | 3 13機構/ 16“ | 2 13機構/ 16“ | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | 新台幣1,424元 |