項目 | 衛生溫度變送器 |
電氣連接 | 接線板 |
外殼等級 | NEMA 4X |
安裝 | 三夾 |
產量 | 4至20mA |
所需功率 | 8到30 VDC |
探針長度 | 12“ |
過程連接 | 1 / 2“NPT |
響應時間 | 500毫秒 |
傳感器類型 | 熱電阻 |
溫度 準確性 | + /-0.2% |
溫度。 範圍 | 0至650度F |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|
LSTT-4220-C-1-1/2-350F | 0至350度F | 新台幣26,895元 | |
LSTT-4220-C2-350F | 0至350度F | 新台幣26,895元 | |
LSTT-4220-C1.5-100 | 0至100度F | 新台幣26,530元 | |
LSTT-4220-C1.5-200 | 0至200度F | 新台幣26,530元 | |
LSTT-4220-C1.5-500 | 0至500度F | 新台幣26,530元 | |
LSTT-4220-C1.5-650 | 0至650度F | 新台幣26,530元 | |
LSTT-4220-C1.5-800 | 0至800度F | 新台幣26,530元 |