項目 | 牛奶巴氏殺菌測試系統 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材料 | 塑料 |
外殼等級 | NEMA 1塑料 |
機箱類型 | 包裝盒 |
身高 | 1.5“ |
輸入 | 120VAC |
總長: | 10“ |
位數 | 3.5 |
源電壓 | 120VAC電池 |
溫度。 範圍 | -20度至120度F |
類別 | 牛奶測試儀 |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 9032896060 |
產品 | 型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 位數 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DCF1.5M-開始 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣13,883元 | ||
2DCF1.5M-停止 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣13,883元 | ||
2DCF2M-開始 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣15,346元 | ||
2DCF2M-停止 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣15,346元 | ||
2DCF2.5M-開始 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣16,076元 | ||
2DCF2.5M-停止 | 2.25“ | 牛奶巴氏殺菌測試系統探頭 | 7" | - | 牛奶測試儀探頭 | 3" | 新台幣16,076元 | ||
MTC案例 | 8" | 牛奶巴氏殺菌測試系統案例 | 20“ | - | 牛奶測試儀案例 | 14“ | 新台幣9,734元 |