項目 | 液位探頭 |
材料 | NEMA 4X聚碳酸酯外殼 |
探頭數 | 1 |
探針長度 | 12“ |
探針材料 | 304不銹鋼和PTFE |
過程連接 | 3“ 150lb聚碳酸酯法蘭 |
類別 | 工業 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 探針材料 | 過程連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS31ES15T12“ | NEMA 4X不銹鋼外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 3“ 150lb不銹鋼法蘭 | 新台幣15,413元 | ||
PHP32EP15T12“ 24” | NEMA 4X聚碳酸酯外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 3“ 150lb聚碳酸酯法蘭 | 新台幣13,930元 | ||
PHS32ES15T12“ 24” | NEMA 4X不銹鋼外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 3“ 150lb不銹鋼法蘭 | 新台幣19,246元 | ||
PHP33EP15T12" 18" 24" | NEMA 4X聚碳酸酯外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 3“ 150lb聚碳酸酯法蘭 | 新台幣18,394元 | ||
PHS33ES15T12" 18" 24" | NEMA 4X不銹鋼外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 3“ 150lb不銹鋼法蘭 | 新台幣23,525元 | ||
PHP34FP15T12“ 18” 24“ 36” | NEMA 4X聚碳酸酯外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 4“ 150lb聚碳酸酯法蘭 | 新台幣25,095元 | ||
PHS34FS15T12“ 18” 24“ 36” | NEMA 4X不銹鋼外殼 | 304不銹鋼和PTFE | 4“ 150lb不銹鋼法蘭 | 新台幣32,167元 |