得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 筒夾 |
容量 | 0.0780英寸0.787英寸 |
夾頭系列 | ER32 |
直徑 | 1.97“ |
材料 | 鐵件 |
投影 | 4" |
尺寸 | BT50 |
船重(kg) | 3.87 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 12.07 |
原產地 | JP |
型號 | 容量 | 夾頭系列 | 直徑 | 投影 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3007-0016,2.36 | 0.0190英寸0.406英寸 | ER16 | 1.26“ | 2.36“ | BT30 | 新台幣8,752元 | |
B3007-0020,2.50 | 0.0390英寸0.511英寸 | ER20 | 1.38“ | 2.5“ | BT30 | 新台幣9,659元 | |
B3007-0500,2.00 | 0.1250英寸0.500英寸 | 100TG | 2.5“ | 3.94“ | BT30 | 新台幣15,943元 | |
B3007-0750,2.50 | 0.0470英寸0.750英寸 | ER8 | 0.47“ | 4" | BT30 | 新台幣7,738元 | |
B3007-1000,3.94 | 0.0470英寸1.000英寸 | ER11 | 0.75“ | 4" | BT30 | 新台幣7,738元 | |
B3017-0020,4.00 | 0.0390英寸0.511英寸 | ER20 | 1.38“ | 4" | BT30 | 新台幣10,868元 | |
B3027-0016,5.00 | 0.0190英寸0.406英寸 | ER16 | 1.26“ | 5" | BT30 | 新台幣9,616元 |