DAYTON 端裝盤式製動器
篩選
直徑: 6.5“ , 責任: 連續 , 外殼: 防滴漏 , 結束: 紅色底漆 , 功能: 停止並保持電機軸旋轉 , 長度: 4" , 最大限度。 轉速: 3600 , 階段: Single , 服務係數: 1.4 , 類型: 端部安裝盤 , 寬度: N / A
次數 | 型號 | 線圈電壓 | 最高 缸徑 | NEMA/IEC 框架 | 軸直徑 | 電壓@ 60 Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA1 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 115 / 208-230 | NT$17,116 | |
A | 5URA0 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 115 / 208-230 | NT$19,743 | |
A | 5URA2 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 115 / 208-230 | NT$20,332 | |
A | 5URA3 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 115 / 208-230 | NT$20,356 | |
A | 5URA4 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 208-230/460 | NT$19,311 | |
A | 5URA5 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 208-230/460 | NT$17,882 | |
A | 5URA7 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 208-230/460 | NT$19,812 | |
A | 5URA6 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 208-230/460 | NT$19,783 |
端部安裝盤式製動器
Dayton 5600 系列端裝盤式製動器設計用於通過保持負載來停止輸送機、包裝機、起重機末端卡車、展位大門等的運動。 它們是電力傳輸應用的理想選擇。 這些連續工作的製動器具有手動釋放桿,以防止意外移動。 開放式防滴 NEMA 56C 外殼可確保在惡劣條件下可靠運行。 它們可以輕鬆安裝在 56C 電機法蘭上。 有多種端裝盤式製動器可供選擇,軸直徑為 5/8 和 7/8 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣錘
- 抽屜櫃配件
- 標誌鎮流器
- 鞍式通風口
- 未通風的高強度紅外加熱器
- 專用交流電動機
- 五金用品
- 間諜工具
- 直線運動
- 閥門
- KLEIN TOOLS 曲柄螺絲刀
- APPROVED VENDOR 錨固聯軸器
- SIEMENS 斷路器跳閘單元:LMD系列
- APPROVED VENDOR 移液器1.5ml
- ATP 聚管螺旋
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 瓶子存放架和托架,帶重型儀表和彈簧鉤
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Ultra 系列堆疊式和懸掛式垃圾箱
- WATTS 第二個彈簧模塊插座套件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,4-40 Unc
- APOLLO VALVES 86D-200 系列全通徑承插焊球閥