項目 | 制動 |
環境溫度(C) | 40學位 |
安培控股 | 0.5/0.3 |
線圈電壓 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC |
轉換 | 電機到製動電機 |
直徑 | 6.5“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 紅色底漆 |
功能 | 停止並保持電機軸旋轉 |
Hz | 50/60 |
浪湧電流 | 11.5/5.8 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3/16 × 3/32 |
總長: | 4" |
槓桿類型 | 手動發布 |
最高 缸徑 | 5機構/ 8“ |
最高惠普@ 1725 RPM | 1 |
最高惠普@ 3450 RPM | 2 |
最高 轉速 | 3600 |
安裝在 | 56C電機法蘭 |
NEMA/IEC 框架 | 56C |
段落 | Single |
電源線長度(英寸) | 18 |
服務因素 | 1.4 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
靜態扭矩 | 6英尺英尺 |
類別 | 端部安裝盤 |
電壓@ 50 Hz | 95 / 174-190 |
電壓@ 60 Hz | 115 / 208-230 |
信號寬度 | N / A |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8505200000 |
原產地 | US |
型號 | 線圈電壓 | 最高 缸徑 | NEMA/IEC 框架 | 軸直徑 | 電壓@ 60 Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URA0 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 115 / 208-230 | 新台幣21,828元 | |
5URA2 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 115 / 208-230 | 新台幣21,718元 | |
5URA3 | 115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 115 / 208-230 | 新台幣21,745元 | |
5URA4 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 208-230/460 | 新台幣20,628元 | |
5URA5 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 5機構/ 8“ | 56C | 5機構/ 8“ | 208-230/460 | 新台幣19,102元 | |
5URA6 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 208-230/460 | 新台幣21,133元 | |
5URA7 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 7機構/ 8“ | 143 / 145TC | 7機構/ 8“ | 208-230/460 | 新台幣21,163元 |