扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 5URA0 制動端安裝扭矩 3 英尺磅 防滴 | AE6QZY

DAYTON 5URA0 剎車端安裝扭矩 3 Ft-lb 防滴

有現貨
貨號:AE6QZY 型號:5URA0

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,828 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目制動
環境溫度(C)40學位
安培控股0.3/0.2
線圈電壓115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC
轉換電機到製動電機
直徑6.5“
責任連續
擴展模組防滴漏
紅色底漆
功能停止並保持電機軸旋轉
Hz50/60
浪湧電流6.7/3.4
鍵盤座尺寸(英寸)3/16 × 3/32
總長:4"
槓桿類型手動發布
最高 缸徑5機構/ 8“
最高惠普@ 1725 RPM1/2
最高惠普@ 3450 RPM1
最高 轉速3600
安裝在56C電機法蘭
NEMA/IEC 框架56C
段落Single
電源線長度(英寸)18
服務因素1.4
軸直徑5機構/ 8“
靜態扭矩3英尺英尺
類別端部安裝盤
電壓@ 50 Hz95 / 174-190
電壓@ 60 Hz115 / 208-230
信號寬度N / A

送貨信息:

船重(kg) 3.39
船高(厘米)21.84
船長(厘米)19.56
船寬(厘米)19.05
HS代碼8505908000
原產地US

產品型號

產品型號線圈電壓最高 缸徑NEMA/IEC 框架軸直徑電壓@ 60 Hz價錢
DAYTON 5URA1 制動端安裝扭矩 6 英尺磅 防滴 | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC5機構/ 8“56C5機構/ 8“115 / 208-230新台幣18,284元
DAYTON 5URA2 制動器端安裝扭矩 10 英尺磅 | AE6RAA 5URA2115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC7機構/ 8“143 / 145TC7機構/ 8“115 / 208-230新台幣21,718元
DAYTON 5URA3 制動器端安裝扭矩 15 英尺磅 | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC 或 95/174-190 VAC7機構/ 8“143 / 145TC7機構/ 8“115 / 208-230新台幣21,745元
DAYTON 5URA4 制動器端安裝扭矩 3 英尺磅 | AE6RAC 5URA4208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC5機構/ 8“56C5機構/ 8“208-230/460新台幣20,628元
DAYTON 5URA5 制動器端安裝扭矩 6 英尺磅 | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC5機構/ 8“56C5機構/ 8“208-230/460新台幣19,102元
DAYTON 5URA6 制動端安裝盤扭矩 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC7機構/ 8“143 / 145TC7機構/ 8“208-230/460新台幣21,133元
DAYTON 5URA7 制動器端安裝盤扭矩 15 英尺磅 | AE6RAF 5URA7208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC7機構/ 8“143 / 145TC7機構/ 8“208-230/460新台幣21,163元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 5URA0 剎車端安裝扭矩 3 Ft-lb 防滴
新台幣21,828元 /單元