Lyndex-nikken Cat50-sf12-160 |熱壓刀柄,柄徑 12 毫米 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LYNDEX-NIKKEN CAT50-SF12-160 熱壓刀柄,柄直徑 12 mm | CR9XYL 38PG54

LYNDEX-NIKKEN CAT50-SF12-160 熱壓刀柄,柄直徑 12 毫米

有現貨
貨號:CR9XYL 型號:CAT50-SF12-160交叉編號:38PG54

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,085 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工具托架

送貨信息:

船重(kg) 3.49
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
LYNDEX-NIKKEN H63A-SF1000-6.30 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XET 38PV27 H63A-SF1000-6.30新台幣19,688元
LYNDEX-NIKKEN CAT40-SF1000-3.94CP 熱壓配合刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEU 38PF24 CAT40-SF1000-3.94CP新台幣14,027元
LYNDEX-NIKKEN H100A-SF1000-6.30CP 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEV 38PT32 H100A-SF1000-6.30CP新台幣28,173元
LYNDEX-NIKKEN H80F-SF1000-4.00B 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEW 38PV94 H80F-SF1000-4.00B新台幣22,166元
LYNDEX-NIKKEN CAT40-SF1000-6.30CP 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEX 38PF27 CAT40-SF1000-6.30CP新台幣17,971元
LYNDEX-NIKKEN H63A-SF1000-6.30CP 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEY 38PV28 H63A-SF1000-6.30CP新台幣21,566元
LYNDEX-NIKKEN H80F-SF1000-6.00B 熱壓刀柄,1 英吋柄直徑 | CR9XEZ 38PV95 H80F-SF1000-6.00B新台幣30,650元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LYNDEX-NIKKEN CAT50-SF12-160 熱壓刀柄,柄直徑 12 毫米
新台幣24,085元 /單元