項目 | 鋼捲 |
顏色 | 銀色 |
長度公差 | +/- 1英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
洛氏硬度 | 最低C 42 |
尺寸 | 0.003英寸x 12英寸x 10' |
溫度。 範圍 | 1700 F |
脾氣 | 春季磨煉 |
拉伸強度 | 192,000 PSI |
厚度 | 0.076mm |
厚度公差 | +/-。0003 |
類別 | 301 |
寬度公差 | +/-。010 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7220200000 |
產品 | 型號 | 厚度 | 顏色 | 材料 | 厚度公差 | 類別 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB20-1206 | 0.508mm | 藍色 | 藍鋼彈簧鋼 | +/-。001 | 1095 | C 48至51 | 0.020英寸X 12-3 / 8英寸X 6' | 1300 F | 新台幣586元 |