得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶鋸條 |
級 | 硬背 |
總長: | 5'4“ |
材料 | 碳素鋼 |
每英寸牙 | 14 |
厚度 | 0.025“ |
齒型 | 耙子 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8202200030 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 每英寸牙 | 厚度 | 齒型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHBFR10-10' | 10ft。 | 10 | 0.032“ | 耙子 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,163元 | |
ZHBDR10-10' | 10ft。 | 10 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,030元 | |
ZHBDR14-10' | 10ft。 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,030元 | |
ZHBAR14-100' | 100ft。 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 4“ | 新台幣4,289元 | |
ZHBBR14-100' | 100ft。 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 3機構/ 8“ | 新台幣4,468元 | |
ZHBDR14-100' | 100ft。 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣4,561元 | |
ZHBFR14-100' | 100ft。 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,717元 |