項目 | 帶鋸條 |
級 | 矩陣II |
總長: | 9'11-1 / 2“ |
材料 | 雙金屬片 |
每英寸牙 | 8/12 |
厚度 | 0.035“ |
齒型 | 變量 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8202200030 |
原產地 | US |
型號 | 級 | 總長: | 每英寸牙 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWED035C1014M42-9' 3" | M42 | 9'3“ | 10/14 | 0.035“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,681元 | |
ZWED035C1014M42-9' 6" | M42 | 9'6“ | 10/14 | 0.035“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,081元 | |
ZWED025C812M42-9' 3" | M42 | 9'3“ | 8/12 | 0.025“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,040元 | |
ZWED025C812M42-9' 6" | M42 | 9'6“ | 8/12 | 0.025“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,700元 | |
ZWEFC1014M42-9'3“ | M42 | 9'3“ | 10/14 | 0.035“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,721元 | |
ZWEFC812M42-9' 11-1/2" | M42 | 9'11-1 / 2“ | 8/12 | 0.035“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,798元 |