項目 | 交流繼電器 |
安培 | 10 |
基本類型 | 八進制 |
線圈電壓 | 120 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT交叉接線 |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 132 |
聯繫人數 | 2 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852 |
狀態指示燈 | LED指示下一次通電 |
類別 | 雙面 |
UPC | 801262001244 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
A. 此繼電器機械壽命為 10000000 次,滿載壽命為 100000 次。
A. 該繼電器可以處理高達 3VA 的負載。