Macromatic Cuh20a6ae |交流電流感測器| Raptor Supplies 台灣

MACROMATIC CUH20A6AE 交流電流傳感器,2VA,LED 指示燈,-40 至 85 攝氏度

貨號:CD6ZUB 型號:CUH20A6AE
NT$5,333 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目交流電流傳感器
指標風格指示燈
負載能力2VA
工作壽命10000000次操作
溫度範圍-40至85攝氏度
UPC801262063600

產品型號

產品型號價錢
MACROMATIC CUH05A1AC交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FAY CUH05A1AC新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1AJ交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FAZ CUH05A1AJ新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1BC交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FBA CUH05A1BC新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1BD交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FBB CUH05A1BD新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1BF交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FBC CUH05A1BF新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1AG交流電流傳感器,2VA,指示器類型LED,-40至85℃| CD6FBD CUH05A1AG新台幣5,333元
詢價
MACROMATIC CUH05A1BG交流電流傳感器,指示器樣式LED,-40至85 Deg C,2VA | CD6FBE CUH05A1BG新台幣5,333元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MACROMATIC CUH20A6AE 交流電流傳感器,2VA,LED 指示燈,-40 至 85 攝氏度
新台幣5,333元 /單元