MACROMATIC LCP2B100F30 液位控制繼電器,2VA,LED 指示燈,-40 至 85 攝氏度

貨號:CD6FMT 型號:LCP2B100F30
NT$3,912 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液位控制繼電器
指標風格指示燈
負載能力2VA
工作壽命10000000次操作
溫度範圍-40至85攝氏度

產品型號

產品型號控制類型價錢
MACROMATIC LCP2A250F2液位控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85℃| AG2BYB 31EL60 LCP2A250F2液位單探頭泵送新台幣3,351元
MACROMATIC LCP2B250F2液位控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85℃| AG2BYC 31EL61 LCP2B250F2液位單探頭抽空新台幣3,351元
MACROMATIC LCP2C100電平控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85°C | AG2BYD 31EL62 LCP2C100液位雙探頭泵送新台幣3,609元
MACROMATIC LCP2D100電平控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85°C | AG2BYE 31EL63 LCP2D100液位雙探頭抽空新台幣3,771元
MACROMATIC LCP2E100液位控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85°C | CD3ZHH LCP2E100-新台幣4,147元
詢價
MACROMATIC LCP2G100液位控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85°C | CD3ZHJ LCP2G100-新台幣4,147元
詢價
MACROMATIC LCP1A100F10電平控制繼電器,2VA,指示器樣式LED,-40至85度C | CD6ZWY LCP1A100F10-新台幣4,093元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MACROMATIC LCP2B100F30 液位控制繼電器,2VA,LED 指示燈,-40 至 85 攝氏度
新台幣3,912元 /單元