MACROMATIC THR-12266-31T 延時繼電器,12 VDC,10A
貨號:CD6YMW
型號:THR-12266-31T
NT$3,133 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 延時繼電器 |
輸入電壓 | 12 VDC |
輸出電流 | 10A |
定時範圍 | 1-100秒 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
THR-10266-04 | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-04J | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-30 | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-30J | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-31 | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-31J | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10266-32 | 新台幣2,782元 | 詢價
|