MACROMATIC THR-14166-37 延時繼電器,12 VDC,10A

項目:CD6BNK 型號:THR-14166-37
NT$3,930 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
輸入電壓12 VDC
輸出電流10A
定時範圍10-1,000分鐘

產品型號

產品型號價錢
MACROMATIC THR-10266-04 延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJM THR-10266-04新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-04J延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJN THR-10266-04J新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-30延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJP THR-10266-30新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-30J延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJQ THR-10266-30J新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-31延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJR THR-10266-31新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-31J延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJT THR-10266-31J新台幣2,782元
詢價
MACROMATIC THR-10266-32延時繼電器,12 VDC,10A | CD4ZJU THR-10266-32新台幣2,782元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MACROMATIC THR-14166-37 延時繼電器,12 VDC,10A
新台幣3,930元 /單元