項目 | 封裝定時器繼電器 |
調整方式 | Dip開關 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
功能 | 重複週期(關閉1st),重複週期(打開1st),延遲間隔,觸發延遲間隔 |
綠色認證或其他認可 | 有害物質限制指令2 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 24至240VAC / 12至125VDC |
安裝 | 表面 |
產量 | 中繼 |
引腳 | 7 |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
計時器範圍 | 0.10秒。 至1000分鐘 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536490075 |