MACROMATIC THS-1154D-35T 延時繼電器,12-125 VDC,1A 常開

貨號:CD6CMG 型號:THS-1154D-35T
NT$2,348 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
輸入電壓12 125 VDC
輸出電流1A
定時範圍1 - 100小時

產品型號

產品型號價錢
MACROMATIC THS-1024D-02延時繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDA THS-1024D-02新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-04延時繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDB THS-1024D-04新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-30延時繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDC THS-1024D-30新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-31時間繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDD THS-1024D-31新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-32時間繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDE THS-1024D-32新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-33延時繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDF THS-1024D-33新台幣2,040元
詢價
MACROMATIC THS-1024D-34延時繼電器,12-125 VDC,1A常開| CD6ZDG THS-1024D-34新台幣2,040元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MACROMATIC THS-1154D-35T 延時繼電器,12-125 VDC,1A 常開
新台幣2,348元 /單元