得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2W |
線圈電壓 | 12 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 延誤 |
綠色認證或其他認可 | 有害物質限制指令2 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 10秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.10秒。 |
安裝 | 插上 |
操作功能 | 1 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536490075 |
型號 | 功能 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50226-04 | 延誤 | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,355元 | |
TR-50226-08 | 延誤 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,405元 | |
TR-50226-10 | 延誤 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,365元 | |
TR-50226-12 | 延誤 | 300秒。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,388元 | |
TR-50226-14 | 延誤 | 900秒。 | 9.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,377元 | |
TR-50526-05 | 間隔開 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,370元 | |
TR-50526-08 | 間隔開 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,405元 |