Macromatic Tr-53121-08 | 延時繼電器,240vac,10a | Raptor Supplies 台灣

MACROMATIC TR-53121-08 延時繼電器,240VAC,10A

貨號: CD6DZF 型號:TR-53121-08
NT$4,551 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
輸入電壓240 VAC
輸出電流10A
定時範圍0.6-60秒

產品型號

產品型號價錢
MACROMATIC TR-50221-07延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYB TR-50221-07新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50221-09延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYC TR-50221-09新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50221-15延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYD TR-50221-15新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50221-16延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYE TR-50221-16新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50221-17延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYF TR-50221-17新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50221-22延時繼電器,240VAC,10A | CD6CYG TR-50221-22新台幣3,754元
詢價
MACROMATIC TR-50521-04延時繼電器,240VAC,10A | CD6CZH TR-50521-04新台幣3,754元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MACROMATIC TR-53121-08 延時繼電器,240VAC,10A
新台幣4,551元 /單元