項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 3 / 8-16“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | PTFE 護套導線 |
浮點數Dia。 | 0.78“ |
浮體長度 | 0.85“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.80 |
身高 | 1.85“ |
最高 當前 | 0.12A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 橫式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 1.85“ |
莖長 | 1.24“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 3 / 8-16 UNC |
VA等級 | 15 |
信號寬度 | 0.78“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5600 | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 最高392度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 60 | 新台幣3,041元 | ||
M8790-14 / 4184 | 橫式 | 聚丙烯 | 5 / 8-11“ | 最高221度 | 4.02“ | 3.31“ | 聚丙烯 | 30 | 新台幣1,167元 | ||
M4065 | 橫式 | 304不銹鋼 | 1.5“ | 最高257度 | 5.5“ | 5.5“ | 304 SS | 20 | 新台幣27,336元 | ||
M3727 | 橫式 | 不銹鋼 | 1 / 2“x 1 / 4” | 最高392度 | 5" | 5" | 不銹鋼 | 30 | 新台幣5,638元 | ||
MS8010 | 橫式 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 不銹鋼 | 30 | 新台幣2,813元 |