項目 | 液位開關 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
導管尺寸 | 1機構/ 4“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 2.13“ |
浮體長度 | 2.00“ |
浮法材料 | 316 SS |
浮重比重 | 0.55 |
身高 | 3.52“ |
最高 當前 | 0.50A |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高392度 |
總長度 | 3.380“ |
莖長 | 2.63“ |
閥桿材料 | 316 SS |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
VA等級 | 60 |
信號寬度 | 2.13“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
答:此開關的最大壓力容差為 200 psi。
A. 使用溫和的清潔液和軟布將開關擦拭乾淨。避免使用磨蝕性材料或刺激性化學品。
A. 建議定期檢查以確保正常運作。如果偵測到磨損或損壞,則可能需要進行維護。
A. 確保正確對準、固定電氣連接並確認與液體特性和溫度的兼容性。
產品 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3326-SM | 橫式 | 聚丙烯 | 3 / 8-16“ | 最高221度 | 1.85“ | 1.24“ | 聚丙烯 | 15 | 新台幣1,028元 | ||
M8790-14 / 4184 | 橫式 | 聚丙烯 | 5 / 8-11“ | 最高221度 | 4.02“ | 3.31“ | 聚丙烯 | 30 | 新台幣1,167元 | ||
M4065 | 橫式 | 304不銹鋼 | 1.5“ | 最高257度 | 5.5“ | 5.5“ | 304 SS | 20 | 新台幣27,336元 | ||
M3727 | 橫式 | 不銹鋼 | 1 / 2“x 1 / 4” | 最高392度 | 5" | 5" | 不銹鋼 | 30 | 新台幣5,638元 | ||
MS8010 | 橫式 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 不銹鋼 | 30 | 新台幣2,813元 |