項目 | 浮球開關 |
代理商合規 | 與機身相同顏色 |
主體材料 | 寶利 |
連線設定 | 1“NPT |
線長 | 2ft。 |
配件 | 1“NPT |
身高 | 28.15“ |
總長: | 28.15“ |
最大。 壓力 | 30 PSI |
最高 溫度 | 212 F |
最高 電壓 | 110 VAC |
坐騎 | 拴 |
手術 | 電導率開關 |
總長度 | 24“ |
莖長 | 24“ |
UPC | 094713608905 |
電壓 | 110 VAC |
信號寬度 | 2.25“ |
線規 | 22至18 AWG |
導線 | 2 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 75.69 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |