項目 | 液位開關 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
導管尺寸 | 1機構/ 8“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1.13“ |
浮體長度 | 1.19“ |
浮法材料 | 316 SS |
浮重比重 | 0.70 |
身高 | 2.25“ |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高392度 |
總長度 | 2.25“ |
莖長 | 1.63“ |
閥桿材料 | 316 SS |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
VA等級 | 30 |
信號寬度 | 1.18“ |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
答:Madison M5000 液位開關可防止可能導致設備損壞和潛在危險的溢出,從而增強安全性。它還有助於避免液體耗盡,確保流程在指定參數內運行,降低事故風險並提高整體工作場所安全。
A. 麥迪遜液位開關旨在快速回應液位變化,提供即時監控和控制。
A. 導管尺寸為 1/8 英吋。但是,如果您需要具有更大導管尺寸的類似裝置,請查看 麥迪遜MS5917液位開關。它的導管尺寸為 1/4 英吋。
產品 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5010 | 橫式 | 316不銹鋼 | 3 / 8-24“ | 最高392度 | 2.96“ | 2.96“ | 316 SS | 30 | 新台幣3,529元 | ||
MS5917 | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 最高482度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 60 | 新台幣5,107元 | ||
MS7000 | 直式 | PBT | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | PBT | 30 | 新台幣1,137元 | ||
MS8000 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 30 | 新台幣939元 | ||
MS8800 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 60 | 新台幣3,074元 | ||
MS9000 | 直式 | 基納爾 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 基納爾 | 30 | 新台幣1,724元 | ||
MSB5600 | 直式 | 316不銹鋼 | - | 最高221度 | 3.89“ | 2.5“ | 316 SS | 60 | 新台幣8,688元 |