MADISON 不銹鋼單點液位開關
麥迪遜單點液位開關可可靠、精確地控制液位。它們適用於防止溢出或確保適當的液位,以提高操作效率和安全性。這些開關對於維持罐內最佳液位是必不可少的...工業製程、製造或商業系統中的伺服系統和其他容器。讀
篩選
聯繫表: SPST , 最大限度。 電壓: 240 , 開關功能: 可選
次數 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4190 | 橫式 | 304不銹鋼 | 1" | 最高302度 | 5.81“ | 5.81“ | 304 SS | 100 | NT$12,962 | |
B | M5010 | 橫式 | 316不銹鋼 | 3 / 8-24“ | 最高392度 | 2.96“ | 2.96“ | 316 SS | 30 | NT$2,844 | |
C | MS5010 | 橫式 | 316不銹鋼 | 3 / 8-24“ | 最高392度 | 2.96“ | 2.96“ | 316 SS | 30 | NT$3,557 | |
D | M4190-惠普 | 橫式 | 304不銹鋼 | 1" | 最高302度 | 3.98“ | 3.98“ | 304 SS | 100 | NT$11,730 | |
E | M4190-BU | 橫式 | 304不銹鋼 | 1" | 最高221度 | 4.43“ | 4.43“ | 布納N | 100 | NT$12,972 | |
F | M5920 | 橫式 | 316不銹鋼 | 1 / 2“x 1 / 2” | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 30 | NT$6,906 | |
G | MS5917 | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 最高482度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 60 | NT$5,118 | |
H | MS8800 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 60 | NT$3,006 | |
I | MSB5600 | 直式 | 316不銹鋼 | - | 最高221度 | 3.89“ | 2.5“ | 316 SS | 60 | NT$9,556 | |
J | MS7000 | 直式 | PBT | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | PBT | 30 | NT$1,275 | |
K | MS8000 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 30 | NT$1,326 | |
L | M5000 | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 最高392度 | 2.25“ | 1.63“ | 316 SS | 30 | NT$2,756 | |
M | M5600-PR | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 最高392度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 100 | NT$4,417 | |
N | MS9000 | 直式 | 基納爾 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 基納爾 | 30 | NT$1,641 |
功能
- 麥迪遜單點液位開關可用於水平和垂直安裝,為各種設定提供靈活性。
- 它們配備了 22 英寸 24 AWG MTW 塗層引線,確保可靠的電氣連接以實現無縫整合。
- 這些開關有 Kynar、PBT、聚丙烯和不銹鋼材質可供選擇,確保耐用性和耐腐蝕性。
- 它們的浮子比重為 0.8,這增強了它們對各種液體的適用性,提供準確可靠的液位感測。
常问问题解答
麥迪遜單點液位開關的工作溫度是多少?
它們能夠在 221 至 482 華氏度的溫度範圍內運行,以在不同的環境條件下保持一致的性能。 Raptor Supplies 也提供 麥迪遜 M5920液位開關 可承受高達 482 華氏度的高溫。這款不銹鋼單點液位開關已通過 UL 認證並獲得 NSF 和 CSA 認證。
如何清潔麥迪遜單點液位開關?
使用溫和的清潔劑或清潔溶液清除任何累積的碎片或殘留物。清潔前請確保開關已斷開電源。