項目 | 液位開關 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
導管尺寸 | 3 / 8-24“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1.13“ |
浮體長度 | 1.19“ |
浮法材料 | 316 SS |
浮重比重 | 0.70 |
身高 | 2.96“ |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 橫式 |
工作溫度 範圍 | 最高392度 |
總長度 | 2.96“ |
莖長 | 2.96“ |
閥桿材料 | 316 SS |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 3 / 8-24 UNF |
VA等級 | 30 |
信號寬度 | 3.6“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5010 | 橫式 | 316不銹鋼 | 3 / 8-24“ | 最高392度 | 2.96“ | 2.96“ | 316 SS | 30 | 新台幣3,557元 | ||
MS5917 | 直式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 最高482度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 60 | 新台幣5,118元 | ||
MS7000 | 直式 | PBT | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | PBT | 30 | 新台幣1,275元 | ||
MS8000 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 30 | 新台幣1,326元 | ||
MS8800 | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 60 | 新台幣3,006元 | ||
MS9000 | 直式 | 基納爾 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 基納爾 | 30 | 新台幣1,641元 | ||
MSB5600 | 直式 | 316不銹鋼 | - | 最高221度 | 3.89“ | 2.5“ | 316 SS | 60 | 新台幣9,556元 |