項目 | 多液位液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 2" |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 聚四氟乙烯 |
浮點數Dia。 | 1.25“ |
浮體長度 | 2.00“ |
浮法材料 | 布納N |
浮重比重 | 0.45 |
最高 當前 | 0.50A |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 可調,最大36“ |
莖長 | 可調整 |
閥桿材料 | 黃銅 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 2“NPT |
UPC | 994142186596 |
VA等級 | 60 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |