Madison U3m-148c485 | 超音波感測器 1 英吋 Npt 24 Vdc | 1aaa7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MADISON U3M-148C485超聲波傳感器1英寸Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7

MADISON U3M-148C485 超聲波傳感器 1 英寸 Npt 24 Vdc

有現貨
貨號:AA8TZK 型號:U3M-148C485交叉編號:1AAA7

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$45,690 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目非接觸式超聲波液位傳感器
光束角12學位
外殼材料PVC
輸入電壓24 VDC
安裝1“NPT
工作頻率148千赫
產量4至20mA
整體直徑4"
總長度4.100“
範圍0.33 到 6 英尺。
解析度0.040 英寸,0.98 毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.55
船高(厘米)13.97
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼9026102080
原產地CA

產品型號

產品型號價錢
MADISON U3M-148超聲波傳感器1英寸Npt 24 Vdc | AA8TZH 1AAA5 U3M-148新台幣40,455元
MADISON U3M-148R超聲波傳感器1英寸Npt 24 Vdc | AA8TZJ 1AAA6 U3M-148R新台幣51,608元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MADISON U3M-148C485 超聲波傳感器 1 英寸 Npt 24 Vdc
新台幣45,690元 /單元