項目 | 非接觸式超聲波液位傳感器 |
光束角 | 12學位 |
外殼材料 | PVC |
輸入電壓 | 24 VDC |
安裝 | 1“NPT |
工作頻率 | 148千赫 |
產量 | 4至20mA |
整體直徑 | 4" |
總長度 | 4.100“ |
範圍 | 0.33 到 6 英尺。 |
解析度 | 0.040 英寸,0.98 毫米 |
UPC | 094703463842 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
U3M-148 | 新台幣42,307元 | ||
U3M-148C485 | 新台幣46,648元 |