項目 | 起重磁鐵 |
吊環開口高度 | 2-3 / 4“ |
吊環開口寬度 | 2-3 / 4“ |
腳註 | 最高額定容量基於清潔的拋光鋼,並取決於材料的厚度和尺寸 |
手柄長度 | 12“ |
磁鐵高度 | 1.625“ |
磁鐵長度 | 3.375“ |
磁鐵材質 | 陶瓷 |
磁鐵寬度 | 4.5“ |
最高耐熱溫度 | 300學位F. |
最高額定單位容量 | 400磅。 |
總高度 | 5.5“ |
總長度 | 7.5“ |
總寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄長度 | 磁鐵高度 | 磁鐵長度 | 磁鐵寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16“ | 2.5“ | 4" | 6.5“ | 6.75“ | 7.75“ | 7.25“ | 新台幣24,150元 | ||
CL1000 | 16“ | 2.5“ | 7" | 6.5“ | 6.75“ | 10.75“ | 7.25“ | - | 詢價
| |
CL1500 | 16“ | 2.5“ | 10.5“ | 6.5“ | 6.75“ | 14.75“ | 7.25“ | 新台幣44,679元 | ||
CL2200 | 16“ | 2.5“ | 11.25“ | 9.75“ | 7" | 15“ | 10.5“ | 新台幣50,931元 | ||
CL3000 | 16“ | 2.5“ | 15.25“ | 9.75“ | 7" | 19.25“ | 10.5“ | 新台幣79,093元 | ||
0250 元 | 5.875“ | 2.625“ | 3.625“ | 2.625“ | 6.625“ | 5" | 2.625“ | 新台幣11,610元 | ||
0800 元 | 6.875“ | 3.875“ | 6.375“ | 3.625“ | 8.88“ | 7.875“ | 3.625“ | 新台幣31,118元 |