項目 | 伸縮檢查鏡 |
手柄類型 | 防滑,耐溶劑的舒適握把 |
總長: | 37“ |
材料 | 不銹鋼 |
鏡面尺寸(英寸) | 2 3點¯x |
件數 | 1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
三方圈 | 矩形 |
旋轉類型 | 全角度球頭 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7009921000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 基本類型 | 手柄類型 | 總長: | 材料 | 手柄材料 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312A | - | - | 防滑,耐溶劑的舒適握把 | 7“到29” | 亞克力鏡子,尼龍頭 | 不銹鋼 | 方形 | 新台幣919元 | ||
316 | - | - | 防滑,耐溶劑的舒適握把 | 7 1/2英寸至36 1/2英寸 | 玻璃鏡,不銹鋼頭 | 不銹鋼 | 矩形 | 新台幣1,179元 | ||
375 | - | - | 防滑,耐溶劑的舒適握把 | 15 3/4英寸至32 1/2英寸 | 玻璃鏡,尼龍頭 | 鐵件 | 圓形 | 新台幣2,041元 | ||
309TR | - | - | 柔軟的乙烯基握把 | 7 3/4英寸至14 1/2英寸 | 玻璃鏡,鍍鋅頭 | 不銹鋼 | 圓形 | 新台幣984元 | ||
315 | - | - | 防滑,耐溶劑的舒適握把 | 6 1/2英寸至36 1/2英寸 | 玻璃鏡,尼龍頭 | 不銹鋼 | 橢園形 | 新台幣719元 | ||
314S925 | 5機構/ 8“ | 7磅稀土磁鐵 | 不銹鋼 | 8 1/4“至38” | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 矩形 | 新台幣1,966元 | ||
301G240 | 5機構/ 16“ | 2磅稀土磁鐵 | 黃銅 | 6 1/4“至28” | 玻璃 | 鍍鉻黃銅 | 方形 | 新台幣803元 |