項目 | 電磁焊廣場 |
角 | 90學位 |
顏色 | 紅 |
材料 | 稀土 |
最高 拉 | 450磅。 |
總高度 | 2.75“ |
總長度 | 3" |
總寬度 | 2.5“ |
穩定溫度 | 180學位F. |
厚度 | 2.5“ |
類別 | 磁 |
船重(kg) | 2 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 角 | 顏色 | 厚度 | 類別 | 孔直徑 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS11094XNUMX | 3" | 30度,45度,60度,75度,90度,180度 | 亮銀色 | 1機構/ 2“ | 磁 | 3機構/ 16“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣716元 | ||
WS300XNUMX | 3.75“ | 45度/ 90度 | 亮銀色 | 5機構/ 8“ | 磁 | 1機構/ 4“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣586元 | ||
WS302XNUMX | 3.75“ | 多 | 亮銀色 | 5機構/ 8“ | 磁 | 1機構/ 4“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣1,319元 | ||
WS400XNUMX | 4.375“ | 45度/ 90度 | 亮銀色 | 3機構/ 4“ | 磁 | 1機構/ 4“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣972元 | ||
WS410XNUMX | 4.375“ | 45度/ 90度 | 亮銀色 | 3機構/ 4“ | 磁 | 1機構/ 4“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣1,028元 | ||
WS420XNUMX | 4.375“ | 45度/ 90度 | 亮銀色 | 1.5“ | 磁 | 1機構/ 4“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣2,714元 | ||
WS820XNUMX | 8" | 45度/ 90度 | 亮銀色 | 1.625“ | 磁 | 5機構/ 16“ | 電磁焊廣場 | 陶瓷 | 新台幣6,704元 |