MAIN FILTER INC. MF0059340 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米,氟橡膠密封,16.88 英寸高
貨號:CF6XHQ
型號:MF0059340交叉編號:D614G25V'
NT$2,459 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.78“ |
容量 | 123.35 |
開裂壓力 | 363 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 25 |
過濾器尺寸 | 1374 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 16.88 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 2.224“ |
頂部外徑 | 3.78“ |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 底部標識 | 底部外徑 | 流 | 流動的方向 | 墊片材料 | 身高 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 10 | 新台幣571元 | 詢價
| |
MF0058348 | 61 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 25 | 新台幣568元 | 詢價
| |
MF0058350 | 61 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 3 | 新台幣844元 | 詢價
| |
MF0058352 | 62 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 3 | 新台幣2,124元 | 詢價
| |
MF0058354 | 61 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 5 | 新台幣835元 | 詢價
| |
MF0058356 | 62 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 5 | 新台幣2,124元 | 詢價
| |
MF0058358 | 61 平方米英寸 | - | 1.772“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 3.38“ | 10 | 新台幣789元 | 詢價
|