MAIN FILTER INC. MF0432113 互換液壓過濾器,金屬絲網,250 微米等級,密封,7.79 英寸高
貨號:CG2AJV
型號:MF0432113交叉編號:XH04613'
NT$1,769 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.032“ |
底部外徑 | 4.724“ |
塌陷壓力 | 44 |
開裂壓力 | 44 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 363 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 7.79“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 250 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
熱門ID | 3.032“ |
頂部外徑 | 4.724“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部標識 | 底部外徑 | 身高 | 螺紋尺寸 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906“ | 10.709 | - | - | 5.906“ | - | 新台幣2,195元 | 詢價
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906“ | 10.709 | 3mm | - | 5.906“ | - | 新台幣1,994元 | 詢價
| |
MF0065688 | - | 2.047“ | 3.898“ | 8.26“ | - | 2.047“ | 3.898“ | - | 新台幣1,189元 | 詢價
| |
MF0065699 | - | 2.953“ | 5.354“ | 5.51“ | - | 2.953“ | 5.354“ | - | 新台幣1,845元 | 詢價
| |
MF0065710 | - | 2.953“ | 5.354“ | 9.84“ | - | 2.953“ | 5.354“ | - | 新台幣2,275元 | 詢價
| |
MF0065776 | - | 2.284“ | 3.504“ | 7.79 | - | 2.284“ | 3.504“ | - | 新台幣1,452元 | 詢價
| |
MF0065781 | - | 2.559“ | 3.898“ | 7.79 | - | 2.559“ | 3.898“ | - | 新台幣1,546元 | 詢價
|