MAIN FILTER INC. MF0586275 互換液壓過濾器,絲網,25 微米等級,氟橡膠密封,3.35 英寸高
項目:CG2WHC
型號:MF0586275交叉參考:HEM0220085MI025'
NT$1,499 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.38“ |
底部外徑 | 2.76“ |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 75 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 3.35“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.38“ |
頂部外徑 | 2.76“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007670 | 2.362“ | 1.347“ | 2.362“ | - | 435 PSI | 143 平方米英寸 | 5.66 | - | 新台幣2,855元 | 詢價
| |
MF0007701 | 1.752“ | 0.874“ | 1.752“ | 435 | 435 PSI | 123 平方米英寸 | 6.71“ | - | 新台幣2,538元 | 詢價
| |
MF0007712 | 2.362“ | 1.347“ | 2.362“ | - | 435 PSI | 216 平方米英寸 | 7.99“ | - | 新台幣2,752元 | 詢價
| |
MF0007718 | 3.032“ | 1.898“ | 3.032“ | - | - | - | 7.63“ | - | 新台幣3,671元 | 詢價
| |
MF0007724 | 3.76“ | 2.697“ | 3.76“ | - | - | - | 13.11 | - | 新台幣6,704元 | 詢價
| |
MF0007730 | 4.902“ | 3.799“ | 4.902“ | - | - | - | 14.29 | - | 新台幣10,794元 | 詢價
| |
MF0007736 | 4.902“ | 3.799“ | 4.902“ | - | 435 PSI | 1280 平方米英寸 | 19.01 | - | 新台幣11,210元 | 詢價
|