項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 550磅。 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1 9/16英寸 |
直徑 | 5" |
硬度計 | 65邵氏A |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 6 1機構/ 8“ |
材料 | 彈性橡膠 |
總高度 | 6 1機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶總制動的旋轉裝置 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALK-4x1.5SR-R | 440磅。 | 4英寸x 1 1/2英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-ALK-4x1.5SR-S | 440磅。 | 4英寸x 1 1/2英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALK-4x1.5SR-SWTB | 440磅。 | 4英寸x 1 1/2英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-ALK-5x2SR-R | 550磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-ALK-5x2SR-S | 550磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
|