MAIN FILTER INC. MF0596105 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米,氟橡膠密封,14.29 英寸高
貨號:CG3EHT
型號:MF0596105交叉參考:RE250G03V'
NT$6,612 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.799“ |
底部外徑 | 5.65“ |
容量 | 127.98 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 3 |
過濾器尺寸 | 1730 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 14.29 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 5.65“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 1.63“ | 3.937“ | 75.18 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0057046 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 18.465“ | 1.63“ | 3.937“ | 85.47 | 新台幣8,345元 | 詢價
| |
MF0057047 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 18.465 | 1.63“ | 3.937“ | 85.47 | 新台幣8,345元 | 詢價
| |
MF0057056 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 1.63“ | 3.937“ | 75.18 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0057057 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 1.63“ | 3.937“ | 75.18 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0058199 | - | - | 3.11“ | - | 7.953 | 2.008“ | 3.11“ | - | 新台幣2,067元 | 詢價
| |
MF0058209 | - | - | 3.11“ | - | 12.677 | 2.008“ | 3.11“ | - | 新台幣2,668元 | 詢價
|