MAIN FILTER INC. MF0606328 互換液壓過濾器,絲網,25 微米,氟橡膠密封,5.31 英寸高
項目:CG3NFK
型號:MF0606328
NT$1,861 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 2.362“ |
開裂壓力 | 305 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 25 |
過濾器尺寸 | 107 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 5.31“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.406“ |
頂部外徑 | 2.362“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772“ | - | 1.772“ | - | 305 PSI | 61 平方米英寸 | 3.38“ | 1" | 新台幣1,303元 | 詢價
| |
MF0058411 | 1.772“ | - | 1.772“ | 305 | 305 PSI | 81 平方米英寸 | 4.44“ | 1.004“ | 新台幣1,489元 | 詢價
| |
MF0058413 | 1.772“ | - | 1.772“ | - | - | - | 4.48“ | 1" | 新台幣3,629元 | 詢價
| |
MF0058453 | 1.772“ | - | 1.772“ | 305 | 305 PSI | 155 平方米英寸 | 8.22“ | 1.004“ | 新台幣2,247元 | 詢價
| |
MF0058455 | 1.772“ | - | 1.772“ | 3045 | 3045 PSI | 147 平方米英寸 | 8.26“ | 1" | 新台幣3,822元 | 詢價
| |
MF0058495 | 2.087“ | - | 2.087“ | - | 305 PSI | 144 平方米英寸 | 4.56“ | 0.965“ | 新台幣2,025元 | 詢價
| |
MF0058621 | 2.087“ | - | 2.087“ | 305 | 305 PSI | - | 4.72“ | 1.083“ | 新台幣1,832元 | 詢價
|