項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 2.52“ |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 40 |
過濾器尺寸 | 226 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 12.72 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 40 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
螺紋尺寸 | 1mm |
頂部外徑 | 2.52“ |
產品 | 型號 | 密封類型 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034031 | - | 2.36“ | 4.72“ | 2.36“ | 4.72“ | 304 | 304 PSI | 692 平方米英寸 | 新台幣7,494元 | 詢價
| |
MF0066287 | 維通 | - | 1.77“ | 0.95“ | 1.77“ | 145 | 145 PSI | - | 新台幣1,771元 | 詢價
| |
MF0066352 | - | 2.36“ | 4.72“ | 2.36“ | 4.72“ | - | 304 PSI | 692 平方米英寸 | 新台幣7,494元 | 詢價
| |
MF0066726 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | 新台幣2,250元 | 詢價
| |
MF0092824 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | 新台幣2,250元 | 詢價
| |
MF0166850 | 維通 | - | 1.77“ | 0.95“ | 1.77“ | 145 | 145 PSI | - | 新台幣1,771元 | 詢價
| |
MF0166851 | 維通 | - | 1.77“ | 0.95“ | 1.77“ | 145 | 145 PSI | - | 新台幣1,771元 | 詢價
|