項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.551“ |
底部外徑 | 6.063“ |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 1959 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 15.7“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 100 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 3.551“ |
頂部外徑 | 6.063“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007708 | 2.362“ | 1.347“ | 2.362“ | - | - | - | 5.66“ | - | 新台幣2,076元 | 詢價
| |
MF0007714 | 2.362“ | 1.347“ | 2.362“ | - | 435 PSI | 216 平方米英寸 | 7.99“ | - | 新台幣2,699元 | 詢價
| |
MF0007732 | 4.902“ | 3.799“ | 4.902“ | 435 | 435 PSI | 929 平方米英寸 | 14.29“ | - | 新台幣8,511元 | 詢價
| |
MF0008489 | 5.65“ | 3.799“ | 5.65“ | 435 | 435 PSI | 2533 平方米英寸 | 19.01“ | - | 新台幣10,699元 | 詢價
| |
MF0034497 | 4.016“ | 2.37“ | 4.016“ | - | - | - | 9.21 | 2.37“ | 新台幣3,434元 | 詢價
| |
MF0037976 | 1.63“ | - | 1.63“ | 435 | 435 PSI | 36 平方米英寸 | 3.78“ | - | 新台幣1,355元 | 詢價
| |
MF0168679 | 1.63“ | - | 1.63“ | - | 435 PSI | 18 平方米英寸 | 2.48“ | - | 新台幣1,309元 | 詢價
|