MAIN FILTER INC. MF0653318 互換液壓過濾器,纖維素,25 微米等級,丁腈橡膠密封,21.45 英寸高
項目:CG3ZVN
型號:MF0653318交叉編號:94468'
NT$3,413 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.559“ |
底部外徑 | 7.953“ |
容量 | 193.20 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 4830 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 21.45“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 6.181“ |
頂部外徑 | 7.953“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003938 | 外-內 | 2.618“ | 6.083“ | 外-內 | 17.99“ | 2.618“ | 6.083“ | - | 新台幣1,552元 | 詢價
| |
MF0003972 | 外-內 | 2.126“ | 6.083“ | - | 17.99 | 2.126“ | 6.083“ | - | 新台幣1,591元 | 詢價
| |
MF0003993 | 外-內 | 3.5“ | 6.083“ | 外-內 | 14.48“ | 3.5“ | 6.083“ | - | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0004009 | 內而外 | 0.409“ | 4.173“ | - | 18.3mm | 2.835“ | 4.173“ | 53.56 | 新台幣2,167元 | 詢價
| |
MF0004106 | 外-內 | 2.126“ | 6.083“ | 外-內 | 17.99“ | 2.126“ | 6.083“ | - | 新台幣1,591元 | 詢價
| |
MF0004107 | 外-內 | 2.618“ | 6.083“ | - | 17.99 | 2.618“ | 6.083“ | - | 新台幣1,552元 | 詢價
| |
MF0004133 | 外-內 | 3.5“ | 6.083“ | 外-內 | 14.48“ | 3.5“ | 6.083“ | - | 新台幣1,330元 | 詢價
|