MAIN FILTER INC. MF0730032 互換旋裝式過濾器,玻璃,5 微米,丁腈橡膠密封,11.657 英寸高
貨號:CG4EVP
型號:MF0730032交叉編號:0019831100'
NT$3,182 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 4.606“ |
爆破壓力 | 783 PSI |
容量 | 58.56 |
開裂壓力 | 217.6 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 5 |
過濾器尺寸 | 625 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 11.657 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.75mm |
頂部外徑 | 4.685“ |
產品 | 型號 | 項目 | 過濾器尺寸 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 流量 | 墊片材料 | 身高 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | 旋裝式液壓過濾器 | - | 4.606“ | - | - | - | 11.657 | - | 新台幣3,458元 | 詢價
| |
MF0457213 | 旋裝式液壓過濾器 | - | 3.75“ | 261 | 26加侖/分鐘 | 良好 | 7.88“ | 25 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0457219 | 旋裝式液壓過濾器 | 625 平方米英寸 | 4.606“ | 783 PSI | 79加侖/分鐘 | 良好 | 11.657 | 5 | 新台幣3,182元 | 詢價
| |
MF0457220 | 旋裝式液壓過濾器 | 625 平方米英寸 | 4.606“ | 783 | 79加侖/分鐘 | 良好 | 11.657“ | 15 | 新台幣3,259元 | 詢價
| |
MF0457222 | 旋裝式液壓過濾器 | 420 平方米英寸 | 4.606“ | 783 PSI | 79加侖/分鐘 | 良好 | 11.657 | 10 | 新台幣2,491元 | 詢價
| |
MF0457224 | 液壓過濾器 | - | 5.06“ | 261 | 40加侖/分鐘 | 良好 | 6.94“ | 10 | 新台幣1,928元 | 詢價
| |
MF0457229 | 旋裝式液壓過濾器 | - | 5.06“ | 261 PSI | 40加侖/分鐘 | 良好 | 6.94 | 25 | 新台幣1,928元 | 詢價
|