MAIN FILTER INC. MF0833268 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米等級,丁腈橡膠密封,7.48 英寸高
貨號:CG4JAQ
型號:MF0833268交叉編號:DER151B1C05'
NT$2,092 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.409“ |
底部外徑 | 4.173“ |
容量 | 33.02 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 446 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 7.48“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 2.835“ |
頂部外徑 | 4.173“ |
產品 | 型號 | 流動的方向 | 底部標識 | 底部外徑 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | 外-內 | 3.996“ | 5.61“ | 24.02“ | 3.996“ | 5.61“ | 338.72 | 51 | 新台幣6,143元 | 詢價
| |
MF0007085 | - | 0.409“ | 4.961“ | 11.41 | 3.622“ | 4.961“ | 77.67 | - | 新台幣3,027元 | 詢價
| |
MF0028353 | - | 3.996“ | 5.61“ | 12.12“ | 3.996“ | 5.61“ | 169.36 | - | 新台幣4,460元 | 詢價
| |
MF0029096 | - | - | 3.661“ | 18.89 | 1.732“ | 3.661“ | 89.49 | - | 新台幣4,285元 | 詢價
| |
MF0034715 | - | 0.559“ | 7.953“ | 42.91 | 6.181“ | 7.953“ | - | - | 新台幣11,946元 | 詢價
| |
MF0034722 | - | 0.559“ | 7.953“ | 32.48 | 6.181“ | 7.953“ | 534.17 | - | 新台幣8,760元 | 詢價
| |
MF0034729 | - | 0.559“ | 7.953“ | 21.45 | 6.181“ | 7.953“ | - | - | 新台幣5,710元 | 詢價
|