項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 4.606“ |
爆破壓力 | 783 PSI |
容量 | 46.25 |
開裂壓力 | 217.6 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 3 |
過濾器尺寸 | 625 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 11.657 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.75mm |
頂部外徑 | 4.685“ |
產品 | 型號 | 爆破壓力 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MF0834434 | 783 | 11.657“ | 新台幣3,667元 | 詢價
|