MAIN FILTER INC. MF0835973 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米,氟橡膠密封,7.63 英寸高
貨號:CG4MWB
型號:MF0835973交叉編號:HC2238FUN6Z'
NT$2,844 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.898“ |
底部外徑 | 3.721“ |
容量 | 60.81 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 5 |
過濾器尺寸 | 649 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 7.63“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 3.721“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697“ | 4.488“ | - | 16.22“ | - | 4.488“ | - | 新台幣5,001元 | 詢價
| |
MF0006769 | 外-內 | 1.347“ | 2.362“ | - | 8.99 | - | 2.362“ | 21.55 | 新台幣2,200元 | 詢價
| |
MF0007069 | 外-內 | 3.799“ | 5.65“ | 外-內 | 36.25“ | - | 5.65“ | 447.32 | 新台幣11,583元 | 詢價
| |
MF0007075 | 外-內 | 2.03“ | 3.9“ | - | 8.27 | 2.03“ | 3.9“ | 47.41 | 新台幣1,988元 | 詢價
| |
MF0007081 | 外-內 | 1.347“ | 2.362“ | - | 7.99“ | - | 2.362“ | 20.22 | 新台幣2,022元 | 詢價
| |
MF0007219 | 外-內 | 1.347“ | 2.362“ | - | 5.66 | - | 2.362“ | 13.36 | 新台幣1,850元 | 詢價
| |
MF0007321 | 外-內 | 0.48“ | 1.378“ | 外-內 | 4.13“ | - | 1.378“ | 4.55 | 新台幣2,001元 | 詢價
|